Beli elemen heater pemanas di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. IRC Motorcycle Tyre Tubeless (Ban Luar Motor)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp199.900

    IRC Motorcycle Tyre Tubeless (Ban Luar Motor)
    Deskripsi:
    Desain telapak ban yang kokoh dan elegan dengan fungsi kenyamanan berkendara yang optimal pada saat traksi, pengereman dan manuver di jalan
  2. Crown Horeca Coffee Warmer
    Mulai

    Rp1.199.900

    Crown Horeca Coffee Warmer
    Deskripsi:
    Coffee Warmer adalah kompor untuk penghangat kopi dan teh dengan 2 tungku kanan-kiri, body terbuat dari stainless steel dan bagian heater terbuat dari plate. Model simple dengan body slim dilengkapi dengan lampu indikator on/off.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 350x180x80
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Power (W): 300
  3. HOZAN Soldering Iron (Solder)
    26%
    Mulai

    Rp139.900

    HOZAN Soldering Iron (Solder)
    Deskripsi:
    B typePurpose:For replacing the HS-26 soldering iron.
  4. MOTUL Motorcycle Oil Scooter Expert LE (Oli Motor)
    Mulai

    Rp129.900

    MOTUL Motorcycle Oil Scooter Expert LE (Oli Motor)
    Deskripsi:
    Keunggulan : - LOW EMISSION (LE) yang berarti tingkat emisi rendah untuk sepeda motor matic (skutik) - Diadaptasi untuk skutik yang mobilitasnya dijalanan yang stop and go - JASO MB memastikan performa mantap dan juga irit BBM pada skutik dengan mengurangi friksi internal - Emisi gas buangyang sangat rendah - Memastikan mesin skutik menjadi lebih bersih - Memiliki properti anti-oxidation yang mencegah penuaan usia oil Standar/Approval - API SM - JASO MB.
  5. Shinpo Container Box (Kontainer)
    Rating:
    100% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp31.900

    Shinpo Container Box (Kontainer)
    Deskripsi:
    Dirancang untuk kemudahan dan terbuat dari bahan berkualitas tinggi. Kombinasi geometri dan materialnya yang ramping menciptakan tampilan personal yang modern.
  6. Tokyo Glass Kikai (TGK) Waterproof Ribbon Heater
    Mulai

    Rp1.799.900

    Tokyo Glass Kikai (TGK) Waterproof Ribbon Heater
    Deskripsi:
    Since the heating element is covered with 100% silicone resin, there is no need to worry about electric leakage due to humidity. It has a high heat-resistant temperature and is excellent in durability, weather resistance, and chemical resistance. It's flexible, easy to handle, and easy to roll. The central part of the ribbon is concave on both the top and bottom, and because it is made of rubber, the surface does not slip and you can wrap it perfectly.
    atribut:
    • Material: Silicon rubber
    • Width (mm): 12
    • Thickness (mm): 3
    • Heat Resistance Temperature (°C): 200
    • Lead Wire: Double-sided Block With 1m Parallel Line
    • Maximum Operating Temperature (°C): Regular 180
    • Power Supply (V AC): 100 (50/60Hz) (Lead wire disconnected)
    • Product Code: 100566
  7. YAMAKI Infra-red Radiant Ceramic Heater
    Mulai

    Rp1.199.900

  8. SunCo Sawit Cooking Oil Refill (Minyak Goreng)
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp11.900

    SunCo Sawit Cooking Oil Refill (Minyak Goreng)
    Deskripsi:
    Sunco Refill 1L Diproduksi dari buah kelapa sawit segar pilihan dan difortifikasi Vitamin A.- Tidak mudah beku- Mudah mengalir (Tes Organoleptik)- Tidak serik di tenggorokan- Pasti Paling sehat untuk keluarga- Gorengan lebih krispi / renyah / garing- Warna gorengan lebih bersih- Minyak tidak cepat hitam- 96% Ibu Percaya SunCo lebih dikiit nempel dimakanan - Research Universitas AirlanggaKomposisi:Refined Palm Olein, Vitamin A Palmitate
    atribut:
    • Packaging: Pouch
  9. TEMPCO Heater Band (Pemanas Band)
    Mulai

    Rp799.900

    TEMPCO Heater Band (Pemanas Band)
    Deskripsi:
    These 120V band heaters feature mica-insulated nozzles and barrels. The mica sheets help insulate the heater windings. Nozzle models feature rust-resistant, treated steel inner sheath casings. Barrel models feature 10-32 screw terminals, same side.
    atribut:
    • UNSPSC: 40101829
  10. Non Brand Heating Element for Electric Water Heater
    Mulai

    Rp269.900

    Non Brand Heating Element for Electric Water Heater
    Deskripsi:
    High-efficiency heating elements heat water faster reducing run time and energy consumption. These heating elements for electric water heaters are made from copper which offers high thermal conductivity and efficiency.
    atribut:
    • UNSPSC: 40101830
    • Element Mount Type: Threaded Pipe
    • Frequency (Hz): 60
    • Includes Gasket: Yes
    • Includes Mounting Hardware: Yes
    • Operating Voltage (V): 240 (AC)
    • Sheath Material: Copper
  11. Lion Star Container Box Wagon (Kontainer)
    Rating:
    90% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp119.900

    Lion Star Container Box Wagon (Kontainer)
    atribut:
    • Color: Random Color
  12. Fort Double Push Button Command Switch (Saklar Tekan)
    Mulai

    Rp35.900

  13. Fort Solid State Relay 1 Fasa 4-32V DC 24-480V AC (SSR)
    Mulai

    Rp119.900

    Fort Solid State Relay 1 Fasa 4-32V DC 24-480V AC (SSR)
    atribut:
    • Input Voltage (V): DC 4-32
    • Outrput Voltage (V): AC 48-480
    • Phase: 1
  14. Fort Solid State Relay 1 Phase 90-250V AC 24-480V AC (SSR)
    Mulai

    Rp119.900

    Fort Solid State Relay 1 Phase 90-250V AC 24-480V AC (SSR)
    atribut:
    • Input Voltage (V): AC 90-250
    • Outrput Voltage (V): AC 24-480
    • Phase: 1
  15. ELTRA Heating Element
    Mulai

    Rp30.999.900

    ELTRA Heating Element
    Deskripsi:
    Eltra Heating Element 77501
    atribut:
    • Product Type: Consumables
  16. EEMAX Heating Elements for Electric Water Heaters
    Mulai

    Rp2.399.900

    EEMAX Heating Elements for Electric Water Heaters
    Deskripsi:
    General purpose heating elements heat water and keep electric water heaters in good repair.
    atribut:
    • UNSPSC: 40101830
    • Element Mount Type: Flange
    • Element Type: Bare Wire
    • Flange Width (inch): 3/4
    • Frequency (Hz): 60
    • Insert Length (inch): 7.75
    • Overall Length (inch): 8.5
    • Wattage Density Class: HWD
  17. SATA Multifunctional Pen
    Mulai

    Rp709.900

    SATA Multifunctional Pen
    Deskripsi:
    03080 Multifunction Pen-Style Multimeter Product Description ● Features auto-ranging and full-range overload protection ● Large, high-brightness black screen with a maximum reading of 5999 ● Tests AC/DC voltage, frequency, capacitance, resistance, continuity, diode, and room temperature ● Non-contact voltage detection (30-1000V) ● USB-C charging eliminates the hassle of battery replacement
    atribut:
    • AC Voltage Accuracy: ± (1.2%rdg+10dgt) 50-60
    • AC Voltage Range (V): 6/60/400
    • AC Voltage Resolution (V): 0.001
    • Capacitance 1-Range: 99.99nF
    • Capacitance 1-Resolution (nF): 0.01
    • Capacitance 2-Range: 999.9nF/9.999μF/99.99μF/999.9μF
    • Capacitance 2-Resolution (nF): 0.1
    • Capacitor 1-Precision: ± (4.0%+10d)
    • Capacitor 2-Precision: ± (3.0%+10d)
    • DC Voltage Accuracy: ± (0.5%rdg+5dgt)
    • DC Voltage Range (V): 6/60/400
    • DC Voltage Resolution (V): 0.001
    • Frequency Accuracy (Hz): ± (1.0%rdg+5dgt)
    • Frequency Range (Hz): 40-1000
    • Frequency Resolution (Hz): 0.1
  18. VULCAN Finned Tubular Heater Element (Pemanas Tubular Bersirip)
    Mulai

    Rp2.299.900

    VULCAN Finned Tubular Heater Element (Pemanas Tubular Bersirip)
    atribut:
    • UNSPSC: 40101830
    • Includes: Mounting and Connection Hardware
    • Material: Steel
    • Sheath Material: Steel
  19. RS PRO Heating Element Ceramic (Elemen Pemanas Keramik)
    Mulai

    Rp749.900

    RS PRO Heating Element Ceramic (Elemen Pemanas Keramik)
    Deskripsi:
    RS PRO Ceramic Heating Element, 122 mm, 500 W, 230 V ACUse this handy, compact ceramic heating element from RS PRO when you've got plastic weldings or paint coatings that need curing. Its concave, curved shape focuses heat just where you need it, which makes it extremely energy efficient.The heater is power rated at 500 W with a supply voltage of 230 V AC. Its glazed ceramic construction is resistant to corrosion, and the element is designed to last – it has a guaranteed working life of between 5,000 and 10,000 hours. With a maximum operating temperature of +700°C, it's suitable for even the most challenging industrial environments.Part of the tried and tested RS PRO range, this curved ceramic heating element has undergone strict quality controls, so you're assured a reliable product. It also meets the ANSI/ESD S20.20:2014 and BS EN 61340-5-1:2007 standards for safe electrostatic discharge.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 122x60x35
    • Heating Element: Curved Ceramic Element
    • Length (mm): 122
    • Power Rating (W): 500
    • Supply Voltage (V): 230 AC
    • Thickness (mm): 35
    • Width (mm): 60
Daftar Harga elemen heater pemanas Terbaru October 2026
IRC Motorcycle Tyre Tubeless (Ban Luar Motor)Rp199.900
Crown Horeca Coffee WarmerRp1.199.900
HOZAN Soldering Iron (Solder)Rp139.900
MOTUL Motorcycle Oil Scooter Expert LE (Oli Motor)Rp129.900
Shinpo Container Box (Kontainer)Rp31.900
Tokyo Glass Kikai (TGK) Waterproof Ribbon HeaterRp1.799.900
YAMAKI Infra-red Radiant Ceramic HeaterRp1.199.900
SunCo Sawit Cooking Oil Refill (Minyak Goreng)Rp11.900
TEMPCO Heater Band (Pemanas Band)Rp799.900
Non Brand Heating Element for Electric Water HeaterRp269.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait